iP-TEC プレミアBOX-V8.5

iP-TEC プレミアBOX-V8.5 - サンプラテックiP-TEC プレミアBOX-V8.5 - サンプラテックiP-TEC プレミアBOX-V8.5 - サンプラテック

ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。
コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。
お客様からのご要望にお応えし、圧倒的な温度保持性能を誇るiP-TECRプレミアBOXに持ち運びが可能な軽量&コンパクト仕様のプレミアBOX-V8.5が登場しました。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。近距離はもちろん、遠距離・寒冷地への輸送にも最適です。
培養温度帯36℃~ 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時77時間 キープ

用途iPS細胞ライブ輸送に内寸法(mm)230×175×215H内容積(L)13外寸法(mm)350×300×330H
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24710498284821個BOXのみ
135,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
24710507BOX+蓄熱材5枚1セットBOX+蓄熱材5枚
148,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

iP-TECライブ輸送デバイス&定温輸送BOX | 株式会社サンプラテック
【iP-TEC?】 5枚・蓄熱材の収納方法は?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする