マイベルペット R-32 NRC 3.7kg

マイベルペット R-32 NRC 3.7kg - 美浜マイベルペット R-32 NRC 3.7kg - 美浜
(5件のレビュー)

R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。
GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。

冷媒の種類R-32地球温暖化係数(GWP)675成分HFC-32混合比100使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。オゾン破壊系数0(CFC-11=1)臨界圧力5.78Mpa臨界温度78.1℃沸点(℃)-51.7密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3凝固点(℃)-136平均分子量52.0内容量1本(3.7kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本製品は高圧ガスですので、SDSをよくお読みになり、お取扱いには十分ご注意ください。
※40℃以下の温度で保管してください。
※本製品は法律により再充填が禁止されております。
※配達時間指定、車両指定は対応できません(再配達時を含む)
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰り・再配達となった場合、「再配達運賃」を別途ご請求させていただく場合がございます
※運送会社の配達不可地域については、ご注文をお断りする場合がございます
※再充填禁止容器(NRC)の為、ご使用後はメーカーサイトより、NRC回収依頼用紙をダウンロードしていただき、FAXにて無料回収をご依頼いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
地球温暖化係数(GWP)
オゾン破壊系数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24714637-6750(CFC-11=1)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24714637
2022-07-19
用途: 家庭用エアコン設置
製造業

配管修理後ガスチャージDIYで使用しました。初めての作業でしたが、バルブ操作は案外楽で規定量の注入を完了できました。

3が参考にしています
対象商品 : 24714637
2020-05-28
用途: エアコン工事
メイクストーン自動車

エアコン取付時
必要で購入しました。
すぐ、届いて大変助かりました。

対象商品 : 24714637
2019-07-10
用途: ガス充填
菊池工務店建設業・工事業

意外と使いやすかったです。持ち運びも軽くてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 24714637
2017-12-04
用途: エアコンガス充填
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

配管が長く不足分が必要だったため購入、計器を見ながら充填でき良好動作、この位小容量だと持ち運びもらく。

1が参考にしています
対象商品 : 24714637
2017-08-07
用途: エアコン修理

このガスは2年前にも使用しました。ガスの追加に使用しましたが、問題なく規定量ガス充填できました。ありがさうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする