曜日別特売

TA穴かがり器(B6) 職業用 フルセット

TA穴かがり器(B6) 職業用 フルセット - ブラザー精密工業
(4件のレビュー)

業用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ5種類(サイズは1.0センチ 1.3センチ 1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)4種類(サイズは1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ 2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247149179200213
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24714917
2022-02-22
用途: JUKI SPUR30SPで使用
その他業種

同業者も皆持っているので購入しました。問題なく使えています。
ただケースの内側のパーテーションが割れた状態で届きました。本体に問題は無いのでこのまま使用しますが、確認した方が良いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 24714917
2021-09-17
用途: 製作した商品の穴かがりに使用
有限会社キイ・ノート製造業

今迄使用していた「穴かがり器」が壊れたので購入しましたが、かなり使い易くなっていました。

対象商品 : 24714917
2021-05-27
用途: JUKI 職業用ミシン ボタンホール作り
サービス業

JUKI職業用ミシンで使用出来ると聞き、購入しました。
取り付け方や縫い方など説明書が理解出来ず、YouTubeで検索したり、最後は旦那さんに手伝って貰って、やっと出来ました。
慣れれば簡単です。綺麗なボタンホールが作れます。
買って良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 24714917
2017-05-05
用途: 洋服の縫製に使用
製造業

穴かがりがキレイに仕上がり、フルセットで様々な大きさのボタンホールに対応できて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする