安心クッションはさみこみ型 トラ柄

安心クッションはさみこみ型 トラ柄 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型 トラ柄 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型 トラ柄 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型 トラ柄 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型 トラ柄 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型 トラ柄 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型 トラ柄 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型 トラ柄 - カーボーイ
(2件のレビュー)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!
危険な角をしっかりと保護。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。

用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理にブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763488AC-1343515約15×205
オープン
869
956(税込)
当日出荷
24763497AC-10810025約18×309
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24763506AC-10917025約35×3020
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24763515AC-12925035約47×4530
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763488
2023-03-10
用途: 段差への挟み込み
製造業

漏水防止堤(5cm程度)のつまずき注意+つまずき時のけが防止に設置。この製品の意図した用途でなかったかもですが、切れ目だけ入っているものも販売してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 24763506
2020-12-21
用途: 衝突時被害低減
農・林・水産業

なかなかみつからないアイテムです、家族みんな安心度が増しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする