曜日別特売

ファイルボックスE&S

ファイルボックスE&S - コクヨファイルボックスE&S - コクヨファイルボックスE&S - コクヨファイルボックスE&S - コクヨファイルボックスE&S - コクヨファイルボックスE&S - コクヨ
(4件のレビュー)

縦置きで棚の中の薄型ファイル整理に、横置きでE型収納や机上のフォルダー整理に使い分けることができます。
横置きの時の高さは240mmで、3×3保管庫にぴったり3段で収まります。

サイズA4-ヨコ材質段ボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)240奥行(mm)321背幅(mm)102収納幅(mm)94再生材使用率(%)段ボール(古紙パルプ配合率88%)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763305フ-E455B
520
399
439(税込)
当日出荷
24763314フ-E455G
520
399
439(税込)
当日出荷
24763323フ-E455Mグレー
520
399
439(税込)
当日出荷
24763332フ-E455Pピンク
520
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763305
2020-10-30
用途: 書類、ファイルの整理
サービス業

想像より厚めだったので、しっかりしていて安定感があるので
使いやすいです。

対象商品 : 24763305
2020-09-03
用途: 在庫商品のストック用に

プラスチックではないのが良い。あたりがソフトなので商品に傷がつきずらい。

対象商品 : 24763305
2020-04-14
用途: 書類の整理整頓
サービス業

A4横サイズ書類の整理整頓用に最適で、つくりもしっかりしています。

対象商品 : 24763305
2019-10-16
用途: 書類整理
国立大学法人東京大学その他業種

縦長・横長置きの双方に重宝しています。色合いは薄過ぎず濃過ぎず、また強度もありオフィスでは定番にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする