コクヨ
ファイルボックスB5縦 仕切板底板付き
不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。
見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。
整理・分類に便利な仕切板付きで、書類の倒れ止め効果も兼ねています。
サイズ
B5タテ
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
228
高さ(mm)
272
奥行(mm)
228
背幅(mm)
85
収納幅(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24763348
フ-452NB
青
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
24763357
フ-452NG
緑
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください