コクヨ
ファイルボックスA4横 仕切板付き
不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。
見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。
整理・分類に便利な仕切板付きで、書類の倒れ止め効果も兼ねています。
サイズ
A4ヨコ
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
色
青
幅(mm)
319
高さ(mm)
234
奥行(mm)
319
背幅(mm)
107
収納幅(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
背幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24763427
フ-455NB
107
319
234
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください