コクヨ
ファイルボックスB5横 仕切板底板付き
不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。
見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。
整理・分類に便利な仕切板付きで、書類の倒れ止め効果も兼ねています。
サイズ
B5ヨコ
色
青
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
279
高さ(mm)
175
奥行(mm)
279
背幅(mm)
85
収納幅(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24763436
フ-457NB
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る