小動物ネット

小動物ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)小動物ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)小動物ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(2件のレビュー)

目あいが小さい簡易防獣ネット。
約50mm菱目でイタチなどの小動物にも対応。
その他目の細かい防獣ネットとの重ね張りをお勧めいたします。

用途タヌキ キツネ アライグマ アナグマ 犬猫などに効果的な網目の小さい防獣・害獣対策用ネット 山間部の畑や菜園 果樹園などに!仕様設置用ロープ取付済み寸法(m)0.8×20商品サイズ(m)0.8×20RoHS指令(10物質対応)対応目合い(cm)5菱目内容量1枚
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※本製品はあくまでも経済性を重視した簡易防除の為の製品であり、単体での防除効果は限定的です。必要に応じその他のネットや各種資材を組み合わせてご利用ください。
※防獣効果は設置状況や現場の環境により、大きく差が出ます。
※動物の捕獲を目的としたネットではありません。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763576-0.820黄色ポリエチレン50菱目
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763576
2022-06-11
用途: イノシシ侵入防止
宗教法人慈しみ寺その他業種

録画で、のそのそ歩いてきた小型イノシシが、その先のネットで進めなかったのだろう、回れ右して帰って行った。退散したのを見るのは初めてて少し気分がいい。

対象商品 : 24763576
2022-06-06
用途: イノシシ侵入防止
宗教法人慈しみ寺その他業種

取付簡単で、タヌキも、うり坊も入れず、役立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする