- 付属品
- CD-ROM(USBデバイスドライバ、取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ
- 質量(kg)
- 1.4
- 電流(A)
- パラメータ設定、0.35A/相、0.75A/相の切替
- 表示
- センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 128.4×220×58.4
- 機能
- 励磁OFF、停止電流調整
- 入力信号
- センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]
- インターフェース
- (通信)RS-232C、USB
- 消費電力(VA)
- 60MAX(AC100V供給時)
- 出力信号
- モーター励磁信号、非常停止信号[オープンコレクタ出力]
- 駆動方式
- バイポーラ定電流ペンタゴン方式
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 速度制御モード
- 駆動パルス周波数:1pps~500kpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(加減速は対称)、その他:10種類の速度テーブル
- 制御軸数
- 2
- ドライバ種類
- DS507F-2 (2台)
- 動作湿度(%RH)
- 30~85(結露なきこと)
- 移動量(mm)
- -16,777,215~+16,777,215pulse : 相対位置駆動時、-8,388,607~+8,388,607pulse : 絶対位置駆動時
- 入力電源(V)
- AC90~240、50/60Hz
- 駆動部タイプ
- 絶対位置駆動、相対位置駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動、連続駆動
- マイクロステップ分割
- 16種類、パラメータ設定
- 内容量
- 1個