NSK
ボールベアリング
単列深溝玉軸受け。
用途
摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
本体寸法(mm)
28×28×8
本体質量(g)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
基本定格荷重Cor(N)
5100Cr、2370Cor
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03809649
66409
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方