曜日別特売

ドライバボックス(DC電源ドライバ内蔵)

ドライバボックス(DC電源ドライバ内蔵) - 神津精機
付属品AC電源入力ケーブル(2m)、AC電源出力ケーブル(0.5m)質量(kg)2電流(A)ディップスイッチ切替(0.35A/相,0.75A/相,1.4A/相)出力電圧(V)AC90~240、50/60Hz MAX 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×61周波数(最大入力パルス)500kpps機能励磁OFF消費電力(VA)220MAX(AC100V供給時)駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号【コントローラ側】指令パルス信号、ホールドOFF、分割選択、 センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)・【ステージ側】モーター励磁信号、センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)制御軸数2動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)入力電源(V)AC90~240、50/60Hzマイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定 機能切替スイッチ2,3シリーズ切替内容量1個
関連資料:(1.65MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49028315TAITAN-DⅡF
110,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする