曜日別特売

ステッピングモータードライバ

ステッピングモータードライバ - 神津精機ステッピングモータードライバ - 神津精機ステッピングモータードライバ - 神津精機ステッピングモータードライバ - 神津精機
周波数(最大入力パルス)500kpps駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入力信号
軸数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49028376MD-55F0.0810.35A/相、0.75A/相、1.4A/相 ディップスイッチ切替88×28×47CWパルス、CCWパルス、H.O(ホールドOFF) : フォトカプラ入力1
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49028385MD-255F0.1450.35A/相、0.75A/相、1.4A/相 ディップスイッチ切替100×30×73.5CWパルス、CCWパルス、H.O(ホールドOFF) : フォトカプラ入力2
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
49028394MD-355F0.20.35A/相、0.75A/相、1.4A/相 ディップスイッチ切替146×30×73.5CWパルス、CCWパルス、H.O(ホールドOFF) : フォトカプラ入力3
44,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49028403MD-455F0.2750.35A/相、0.75A/相、1.4A/相 ディップスイッチ切替143×26.5×101CWパルス、CCWパルス、H.O(ホールドOFF) : フォトカプラ入力4
58,000
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
49028367MD-551E0.7516種類、ロータリスイッチ設定170×130×39CWパルス、CCWパルス、H.O(ホールドOFF)、D.S(M1,M2選択):フォトカプラ入力1
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする