蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD101

蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD101 - 三菱ケミカル・クリンスイ
(6件のレビュー)

活性炭・セラミック+イオン交換繊維・中空糸膜フィルターを組み合わせたクリンスイ独自の高性能カートリッジが、家庭用品品質表示法に定められた除去対象物質(13物質)と浄水器協会で定められた除去対象物質(2物質)を高度除去します。
水栓と一体になるメタリックボディを採用。

質量(g)360(満水時)表示チェックウインドー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×58×103ディスプレイ-除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)適用可能カートリッジMDC01SW、MDC02W、MDC03SWカートリッジMDC01S(付属)洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24765247MD1011.6(初期)900L=3ケ月(1日10L使用の場合)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24765247
2023-08-01
用途: 飲料水用

以前他社の浄水器を使用していましたが、ろ過対象成分が少ない、カートリッジが割高、などの理由で本製品に切り替えました。
まだ1月経っていないので様子を見ているところです。

対象商品 : 24765247
2022-04-15
用途: 炊事・コーヒータイム
その他業種

誰でも簡単にセット出来てお茶・炊飯・汁物が美味しくなります

対象商品 : 24765247
2021-12-05
用途: 浄水器の交換のため
製造業

浄水器の交換のため買い求めました。お手頃な価格で、すぐに発送していただけました。浄水器をまるごと交換できたので、落ちながった汚れも一新されて綺麗な環境で使うことができるようになりました。

対象商品 : 24765247
2021-07-02
用途: 普段遣い
金融・保険業

機能はとてもシンプル。出水は、原水、シャワー、浄化水の3種、ダイヤルはスムーズに回ります。浄水器としてはこれで充分。フィルターから出水して、浄化水フィルターまるごと交換するので便利かと思います。選んで正解!と思いました。

対象商品 : 24765247
2021-06-26
用途: 店舗の給湯室
広島日産自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがとても良い。取り付けも簡単でフィルタ-交換も楽でとても良い。

対象商品 : 24765247
2020-09-21
用途: 日常生活

使っていると徐々にぬめりが発生してきますので、カートリッジの交換時には洗浄して使用しています。
カートリッジ単価に比べると、本体込み価格がそれほど高くないので、1~2年毎に本体ごと交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする