G-Mexテープ2 薄型グラスファイバーテープ

G-Mexテープ2 薄型グラスファイバーテープ - ヤヨイ化学G-Mexテープ2 薄型グラスファイバーテープ - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。

用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。テープ厚さ(mm)約0.16長さ(m)90内容量1巻
注意
※必ずパテと併用し、下地継ぎ目部、テープ部にパテが十分充填されていることを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24768144347-55435
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24768153347-55350
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24768153
2016-12-16
用途: 塗装作業
柴又工作所

接着力も問題なくしっかりと塗装の下準備をすることができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする