ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。

ラベル厚(mm)0.07ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカットタイプしっかり貼れる規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81紙質上質紙主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13片数500片余白なしアズワン品番64-8816-75入数500シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角内容量1箱(500シート)
関連資料:(1.03MB) (1.03MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2477010428719
20,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする