14.4V コードレスドライバドリル

14.4V コードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)
(4件のレビュー)

パワフルな締め付け!クラス最強34Nm
クラッチダイヤルで締め付けトルクを22段階に調整可能!

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)1.3回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450、高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:34、高速:8穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75バッテリーリチウムイオン蓄電池形名BSL1415S充電器形名UC18YKSLトルクレンジ(N・m)22段、約1.0~6.0本体寸法(mm)213×228付属品充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース、電池カバー×2個質量(kg)1.6適合バッテリーBSL1415内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775372FDS 14DGL(2LEGK)
23,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24775372
2021-09-24
用途: 床材のねじ締め
株式会社エス・アンド・イー

本日早々に使用しました。床材の張り行け時にビス止めに使用しました。
回転速度、パワー切り替えができとでも楽に作業できました。
インパクトも14.4Vを購入していますのでバッテリーも4個となり非常に重宝しています。

対象商品 : 24775372
2020-08-30
用途: 機械のメンテナンス、木工作業

使っていたコードレスドライバドリルが古くなったので買い替えしました。今使用しているインパクトドライバーとバッテリーが共通使用できることが購入理由です。

対象商品 : 24775372
2020-02-10
用途: 漁船のメンテナンス
村秀丸農・林・水産業

前回購入したインパクトドライバーとバッテリーの互換性があり重宝しています。

対象商品 : 24775372
2017-12-01
用途: 木工作業でのネジ締め・緩め
農・林・水産業

10%割引セールだったので思い切って購入しました。値段の割にリチウムイオン電池でしかも予備電池までついている割に安価でした。作りもしっかり指定していて末永く愛用できそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする