充電式インパクトドライバー

充電式インパクトドライバー - TINOVA充電式インパクトドライバー - TINOVA充電式インパクトドライバー - TINOVA充電式インパクトドライバー - TINOVA
用途
長いネジ・太いボルトの締め付け、堅い材木へのビス留め、大型家具の組み立てなどに
付属品
バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×3本、+3×1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
ビット差込口:六角 対面6.35
色
オレンジ/ブラック/シルバー
質量(g)
815
最大トルク(N・m)
80
バッテリー
リチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分
モーター電圧(V)
10.8
ACアダプタ(定格入力)
AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
0~2000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約180×60×190
打撃数(min-1)
0~3500
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77445527TID-108
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする