充電式電動ドリルドライバー
- 用途
- 木材・樹脂・金属の穴あけや、家具の組み立て、カーテンレール設置などに
- 付属品
- バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×1本、-4/-5/-6×各1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)
- 仕様
- クラッチ調整(締付力):12段+ドリル
- 材質
- ABS樹脂
- 寸法(mm)
- チャック可能:1.0~10
- 色
- オレンジ/ブラック/シルバー
- 質量(g)
- 845
- 最大トルク(N・m)
- 28
- バッテリー
- リチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分
- モーター電圧(V)
- DC10.8
- ACアダプタ(定格入力)
- AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m
- 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
- 2段階):(低速)0~350 (高速)0~1300
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 約180×60×190
- 内容量
- 1個
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ































