電気チェンソー

電気チェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)

枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1430W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス

電源(V)単相100消費電力(W)1430チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810]付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)トラスコ品番779-8644電流(A)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198対応材質木工用コード長さ(m)2心・5ソーチェンピッチ(inch)3/8"オイルタンク容量(mL)200内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン形式
バー全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775406CS 30SB91PX-45E3004.5
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする