曜日別特売

ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL

ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL - SARAYA(サラヤ)

手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。

使用方法センサー式トラスコ品番496-0521材質カバー 、ケース / ABS本体質量(g)約530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225使用乾電池アルカリ単 2×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※壁面に両面テープで固定する場合は、必ず壁面接着後24時間放置し、十分に固定されたのを確認してから、薬液を補充ください。
※電池、薬液ボトルは同梱されておりません。
※薬液に適切な流動性が保たれる温度、結露しない湿度環境下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478973841881
14,230
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする