ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
24789738
品番
41881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。

トラスコ品番
496-0521
使用方法
センサー式
材質
カバー 、ケース / ABS
本体質量(g)
約530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×99×225
使用乾電池
アルカリ単 2×4 本
使用環境温度(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※壁面に両面テープで固定する場合は、必ず壁面接着後24時間放置し、十分に固定されたのを確認してから、薬液を補充ください。
※電池、薬液ボトルは同梱されておりません。
※薬液に適切な流動性が保たれる温度、結露しない湿度環境下で使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする