曜日別特売

ドア用チャイムアンドアラーム 来客通知 警報 防犯 開放検知 大音量 取付簡単

ドア用チャイムアンドアラーム 来客通知 警報 防犯 開放検知 大音量 取付簡単 - ELPAドア用チャイムアンドアラーム 来客通知 警報 防犯 開放検知 大音量 取付簡単 - ELPA
(1件のレビュー)

ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。

音量アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm音量(dB)アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm付属品壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本使用温度(℃)0~40使用乾電池単四アルカリ電池×3本電池寿命アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時)内容量1個
注意
※電池は別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792398ARA-04
オープン
2,944
3,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24792398
2018-01-29
用途: 受付

受付のガラス戸が開いたら分かるように設置しようとしたが、音がうるさ過ぎて使用不可。防犯用途なのか、音量調整できず、廃棄することに。
駅の売店のショーケースで開けたらアラームが鳴るようなものを想定していただけに、残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする