ジャンプスターター5400mAh

ジャンプスターター5400mAh - カシムラジャンプスターター5400mAh - カシムラジャンプスターター5400mAh - カシムラジャンプスターター5400mAh - カシムラ
(18件のレビュー)

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。
USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。

定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)5400セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2Aケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6充電可能回数約300内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792443KD151
9,240
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24792443
2024-08-31
用途: 持ち運びしやすく、ジャンプスタートもちゃんと出来る
その他業種

仕事柄バッテリー上がりのシチュエーションに遭遇するのだが、その際に活躍をしてくれるので便利
サイズ感も手頃なので、持ち運びも容易
ただ、条件によってはジャンプスタート出来ないこともあったので、過信し過ぎない程度に頼るのが丁度良い

1が参考にしています
2021-12-11
用途: バッテリー上がり時に

とても簡単にエンジン始動出来るので助かります。
あと、バッテリーがよく上がるので、購入した人がおりますが、それはこちらの商品購入前にバッテリー新品購入したほうがよろしいと思います。バッテリーも消耗品です。

2が参考にしています
対象商品 : 24792443
2024-02-19
用途: 緊急時

やっと出番が来たと思ったら、使用できません。充電も全くできなくなり、1度も使用することなくゴミになりました。

14が参考にしています
対象商品 : 24792443
2022-02-04
用途: モバイルバッテリーとして持ち歩いたり、機器用の電源として使用してます。
製造業

これまで、4台程購入しましたが問題等はなく安心して使えます。
ただ、スライドスイッチをONにしたまましていたら、放電しすぎたのかその後使えなくなったものがありました。未使用時は、スライドスイッチをOFFにして運用して壊れたものはありません。

7が参考にしています
対象商品 : 24792443
2022-03-04
用途: ジャンプスターターニ使用
有限会社馬込サービス自動車・二輪車・自転車関連業

小型で携帯に便利 ただ100Vで直接充電出来るソケットが必要

3が参考にしています
対象商品 : 24792443
2020-06-04
用途: バッテリー上がりに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

未だ一度も使っていませんが、コンパクトで携帯に便利なので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 24792443
2020-04-15
用途: 軽自動車バッテリー上がり時
サービス業

外出先でのバッテリー上がり時利用に便利だと思い購入した。
保管用ケース付きでバッテリー用ケーブル・車のシガーライターソケットで使える充電用アダプター・USBケーブルも付属されていて、値段も7千円台で買えるのでお得感がある。
ただ、適用範囲はバイクとか軽自動車搭載のバッテリーになるのかもしれない。普通車で大きなバッテリーの場合は対応できない場合もあるようだ。
接続の仕方は、とても簡単(マニュアル付)だし、しかも緊急時には白色ライトも付いていて懐中電灯にも使え、何よりもスマホのモバイルバッテリーとして使えるのがうれしい。

4が参考にしています
対象商品 : 24792443
2020-05-14
用途: 車のエンジン始動。

手持ちのブースターケーブルは、車のトランクの中。バッテリー上がりでトランク開けられず。ようやく他のブースターケーブルを探し出すも、家内の車はハイブリットのため私の通常エンジンの車には電気送れず。ネットで「ジャンプスターター」を知り何度かお世話になっているモノタロウさんに注文。翌日の昼前に到着。早速装てん。一発でエンジンがかかりました。
笑っちゃうくらい嬉しかったです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする