サンハヤト
フラットケーブルコネクタ用基板
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
22.5×98
仕様
Max.64ピン用、フラットケーブルコネクター用
仕上処理
スルホール、ハンダ、レジスト
パターン
列間4.26ピン間2.16mmピッチを変換
ランド
2.54mmピッチ角ランドΦ0.9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37595117
ICB-017
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください