曜日別特売

ブラックライトスタンド ルミライト

ブラックライトスタンド ルミライト - ミズホケミカルブラックライトスタンド ルミライト - ミズホケミカルブラックライトスタンド ルミライト - ミズホケミカル
(1件のレビュー)

通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。

用途蛍光発光用ミシンライト質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)9内容量1台
取扱説明書:(1.59MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24798682ML-92200
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
24798673ML-91100
19,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24798673
2021-01-19
用途: コーティング液の塗布確認

アームがしっかり固定するため、従来品と比べて工場での作業に向いています。ただし、本体含め交換用電球もやや価格が高めなのが難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする