曜日別特売

ピッタリサポート ニッケル

ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2480900600065879789-390615×35×3519
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480901500065880789-391415×70×3527
オープン
319
351(税込)
当日出荷
返品不可
2480902400065881789-392215×120×3539.4
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
2480903300065882789-393115×155×3546.5
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480904200065883789-394915×200×3556
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480905800065884789-395755×25×2548
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480906700065885789-396555×45×4590
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480907600065886789-397355×65×65138
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480908500065887789-398125×75×7566
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480909400065888789-399025×120×120102
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480910300065889789-400725×120×7584
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480911200065890789-401525×200×75114
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
2480912800065891789-402325×200×120130
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2480918200065897789-408225×70×7050
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
2480919800065898789-409125×115×7069
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする