曜日別特売

小口径ストレートチャック

小口径ストレートチャック - 旭産業(エアーゲージ)
(8件のレビュー)

アルミホイールに最適

適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24800396C-452
4,240
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: アサヒのエアーチャック先端交換に

アサヒのエアーゲージは頑丈で使いやすいが、部品が高いね。

対象商品 : 24800396
2024-07-16
用途: アサヒ純正
有限会社ノベライズ社医療・福祉・介護関連業

サーキットにて4輪で走行しています
練習途中でエアーチェックにはストレートは火傷の心配もなく購入してよかった逸品です!

対象商品 : 24800396
2023-10-15
用途: タイヤ空気圧チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

ブリヂストンのレーシングエアゲージを愛用しています。先端がアングルチャックのタイプですが、新しく購入したクルマのホイールで使いにくいためストレートチャックにしました。
ゲージはブリヂストンとアサヒのコラボ製品で互換性があるので購入しました。
使い勝手はバッチリでアングルとストレートを使い分けてます。

1が参考にしています
対象商品 : 24800396
2023-11-22
用途: 自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり、メーカー純正部品が一番です。チャックは消耗部品ですから。

対象商品 : 24800396
2022-01-27
用途: エア漏れしにくい
自動車・二輪車・自転車関連業

某工具チェーンオリジナルのエアゲージに装着して使っています。
使用感だけはゲージボタルになります。
密着性がよく、パッと押し当てたときに漏れにくく使いやすい。

対象商品 : 24800396
2021-11-08
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使用していたアサヒのエアゲージのチャックが壊れてしまい購入しました。今まではチャックを掴むタイプを使用していましたがこちらに交換してエアが入れやすくなりました。

対象商品 : 24800396
2017-07-25
用途: 自動車の空気入れ
西原カーテック

差し込みやすくて使い勝手が非常に良いのでまた次回の注文もこの商品したいです

1が参考にしています
対象商品 : 24800396
2023-05-06
用途: 使用中のゲージのストレートチャックを交換して使用

某メーカーの2ピースホイルに交換したら現行仕様のストレートチャックでは太くホイルと干渉し使用できなくなった。小口径ストレートチャックが単品販売されていた為購入する。満足度については価格が高く感じる為、普通とした。小口径ストレートチャックを標準にしたほうがいいのではないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1が参考にしています
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする