曜日別特売

ウォールカバー丸フランジ

ウォールカバー丸フランジ - オーケー器材

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。

材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60内容量1セット(10個)
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24805576K-TDWML8ACアイボリー(ツバ)12以下32.57544
13,400
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
24805585K-TDWML8AHグレー(ツバ)12以下32.57544
13,400
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
24805594K-TDWML8AKブラック(ツバ)12以下32.57544
13,400
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
24805603K-TDWML8ATブラウン(ツバ)12以下32.57544
13,400
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
24805612K-TDWML8AWホワイト(ツバ)12以下32.57544
13,400
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
24805524K-TDWM8ACアイボリー(ツバ)10以下32.57544
10,500
取扱い終了
返品不可
24805533K-TDWM8AHグレー(ツバ)10以下32.57544
10,500
取扱い終了
返品不可
24805542K-TDWM8AKブラック(ツバ)10以下32.57544
10,500
取扱い終了
返品不可
24805558K-TDWM8ATブラウン(ツバ)10以下32.57544
10,500
取扱い終了
返品不可
24805567K-TDWM8AWホワイト(ツバ)10以下32.57544
10,500
取扱い終了
返品不可
24805628K-TDWM10ACアイボリー(ツバ)10以下3510052
20,500
取扱い終了
返品不可
24805637K-TDWM10AHグレー(ツバ)10以下3510052
20,500
取扱い終了
返品不可
24805646K-TDWM10AKブラック(ツバ)10以下3510052
20,500
取扱い終了
返品不可
24805655K-TDWM10ATブラウン(ツバ)10以下3510052
20,500
取扱い終了
返品不可
24805664K-TDWM10AWホワイト(ツバ)10以下3510052
20,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする