オーケー器材
ウォールカバー換気丸
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
適合機種
【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ
取付
壁面
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1セット(10個)
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
グレー
ブラウン
ブラック
ホワイト
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
高さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24805725
K-TDWXL8AC
アイボリー
(ツバ)12以下
161
220
138.5
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24805734
K-TDWXL8AH
グレー
(ツバ)12以下
161
220
138.5
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24805743
K-TDWXL8AK
ブラック
(ツバ)12以下
161
220
138.5
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24805752
K-TDWXL8AT
ブラウン
(ツバ)12以下
161
220
138.5
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24805768
K-TDWXL8AW
ホワイト
(ツバ)12以下
161
220
138.5
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24805673
K-TDWX8AC
アイボリー
(ツバ)10以下
146
195
127
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
24805682
K-TDWX8AH
グレー
(ツバ)10以下
146
195
127
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
24805698
K-TDWX8AK
ブラック
(ツバ)10以下
146
195
127
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
24805707
K-TDWX8AT
ブラウン
(ツバ)10以下
146
195
127
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
24805716
K-TDWX8AW
ホワイト
(ツバ)10以下
146
195
127
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください