オーケー器材
ウォールカバー
壁面からの取付部に使用します。
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24806827
K-TLW7BC
アイボリー
105
68
75
77
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24806836
K-TLW7BH
グレー
105
68
75
77
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24806845
K-TLW7BK
ブラック
105
68
75
77
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24806854
K-TLW7BT
ブラウン
105
68
75
77
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24806863
K-TLW7BW
ホワイト
105
68
75
77
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24806872
K-TLW9AC
アイボリー
119
88
95
84
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
24806888
K-TLW9AH
グレー
119
88
95
84
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
24806897
K-TLW9AT
ブラウン
119
88
95
84
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
24806906
K-TLW9AW
ホワイト
119
88
95
84
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください