曜日別特売

ウォールカバー丸フランジ

ウォールカバー丸フランジ - オーケー器材ウォールカバー丸フランジ - オーケー器材

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。

材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60内容量1セット(10個)
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807213K-TLWML7ACアイボリー(ツバ)12以下68208203
8,700
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807222K-TLWML7AHグレー(ツバ)12以下68208203
8,700
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807238K-TLWML7AKブラック(ツバ)12以下68208203
8,700
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807247K-TLWML7ATブラウン(ツバ)12以下68208203
8,700
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807256K-TLWML7AWホワイト(ツバ)12以下68208203
8,700
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807274K-TLWML9AHグレー(ツバ)12以下88208203
14,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807283K-TLWML9AKブラック(ツバ)12以下88208203
14,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807292K-TLWML9ATブラウン(ツバ)12以下88208203
14,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807308K-TLWML9AWホワイト(ツバ)12以下88208203
14,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807116K-TLWM7ACアイボリー(ツバ)10以下68184179
7,200
取扱い終了
返品不可
24807125K-TLWM7AHグレー(ツバ)10以下68184179
7,200
取扱い終了
返品不可
24807134K-TLWM7AKブラック(ツバ)10以下68184179
7,200
取扱い終了
返品不可
24807143K-TLWM7ATブラウン(ツバ)10以下68184179
7,200
取扱い終了
返品不可
24807152K-TLWM7AWホワイト(ツバ)10以下68184179
7,200
取扱い終了
返品不可
24807168K-TLWM9ACアイボリー(ツバ)10以下88184179
12,100
取扱い終了
返品不可
24807177K-TLWM9AHグレー(ツバ)10以下88184179
12,100
取扱い終了
返品不可
24807186K-TLWM9AKブラック(ツバ)10以下88184179
12,100
取扱い終了
返品不可
24807195K-TLWM9ATブラウン(ツバ)10以下88184179
12,100
取扱い終了
返品不可
24807204K-TLWM9AWホワイト(ツバ)10以下88184179
12,100
取扱い終了
返品不可
24807265K-TLWML9ACアイボリー(ツバ)12以下88208203
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする