オーケー器材
ウォールカバー換気用丸
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
適合機種
【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ
取付
壁面
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807362
K-TLWXL7AC
アイボリー
(ツバ)12以下
161
210
128.5
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807378
K-TLWXL7AH
グレー
(ツバ)12以下
161
210
128.5
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807387
K-TLWXL7AK
ブラック
(ツバ)12以下
161
210
128.5
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807396
K-TLWXL7AT
ブラウン
(ツバ)12以下
161
210
128.5
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807405
K-TLWXL7AW
ホワイト
(ツバ)12以下
161
210
128.5
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807317
K-TLWX7AC
アイボリー
(ツバ)10以下
146
185
117
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
24807326
K-TLWX7AH
グレー
(ツバ)10以下
146
185
117
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
24807335
K-TLWX7AK
ブラック
(ツバ)10以下
146
185
117
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
24807344
K-TLWX7AT
ブラウン
(ツバ)10以下
146
185
117
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
24807353
K-TLWX7AW
ホワイト
(ツバ)10以下
146
185
117
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください