オーケー器材
フレキダクト(フリー)
カットして長さを調節できます。
色
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質
PE樹脂+EVA樹脂
取付
壁面
種類
ダクト
使用温度範囲(℃)
-20~60
設置場所
室内用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807493
K-TMFC7510AW
1セット(20個)
75
65
¥
29,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807502
K-TMFC8510AW
1セット(10個)
85
70
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る