オーケー器材
壁貫通キャップ
コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。
色
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質
ASA樹脂
取付
壁面
種類
壁・天井貫通
使用温度範囲(℃)
-20~60
設置場所
室内用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807703
K-TMWC85AW
1セット(10個)
116
85
73.5
92.5
92
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807694
K-TMWC75AW
1セット(20個)
104
75
68.5
87.5
82
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください