ドレンホース

ドレンホース - オーケー器材ドレンホース - オーケー器材

1層構造でも耐候性(耐紫外線性)に優れ、割れにくくあんしんです。

長さ(m)50材質LDPEアイボリー接続口(mm)500内容量1箱(50m)
注意
※長期間使用時に色あせなどがおこる場合がありますが、使用上問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
内径A(Φmm)
外径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807834K-HD14BΦ141419
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
24807843K-HD16BΦ161621
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする