オーケー器材
高耐候性ドレンホース
特殊2層構造で耐候性をさらに大幅アップしています。
長さ(m)
50
材質
LDPE
色
アイボリー
接続口(mm)
500
内容量
1セット
注意
※長期間使用時に内層の黒色部の表れ、色あせなどがおこる場合がありますが、使用上問題ありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
内径A(Φmm)
外径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807852
K-HDH14B
Φ14
14
19
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24807868
K-HDH16B
Φ16
16
21
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る