オーケー器材
ドレンホース(ジャバラタイプ)
(1件のレビュー)
長さ(m)
20
材質
PVC
色
アイボリー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807877
K-HDJ19B
19
Φ19
25
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24807886
K-HDJ25B
25
Φ25
31
¥
15,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る