オーケー器材
断熱ドレンホース
長さ(m)
20
材質
(ホース本体)PVC、(保温材)PE
色
アイボリー
厚さC(mm)
6
内容量
1セット
注意
※接続の際には塩ビパイプ用接着剤でしっかり固定してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径A(Φmm)
外径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807922
K-HR14B
14
26
¥
10,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24807938
K-HR19B
19
31
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24807947
K-HR25B
25
37
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る