オーケー器材
断熱ドレンホースジョイント
断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。
色
アイボリー
材質
(継手)PVC
タイプ
ドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用
寸法L(mm)
44.5
寸法B(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
14
適合ホース
K-HR14B
内容量
1セット(80個)
注意
※ドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16Bは材質PEのためドレンホース接続用ジョイントK-HRD14との接続には塩ビ
パイプ用接着剤は使用できません。接続部がはずれないようにテープ等で固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24808017
K-HRD14
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください