オーケー器材
断熱ドレンホース中間ジョイント
断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
色
アイボリー
材質
(継手)PVC
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法L(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
適合ホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24808062
K-HRJ14
1セット(80個)
断熱ドレンホースK-HR14B同士の接続用
38
29
14
K-HR14B
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24808078
K-HRJ19
1セット(40個)
断熱ドレンホースK-HR19(B)同士の接続用
46
34
19
K-HR19(B)
¥
12,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24808087
K-HRJ25
1セット(40個)
断熱ドレンホースK-HR25(B)同士の接続用
56
40
25
K-HR25(B)
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください