オーケー器材
断熱ドレンホースジョイント
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。
また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
色
アイボリー
材質
(継手)PVC
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法L(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
適合ホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24808096
K-HRS16
1セット(80個)
ドレンパイプ用継手・TS継手 呼び16 接続用
52
22
14
K-HR14B
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24808105
K-HRS20
1セット(40個)
ドレンパイプ用継手・TS継手 呼び20 接続用
58
26
19
K-HR19(B)
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24808114
K-HRS25
1セット(40個)
ドレンパイプ用継手・TS継手 呼び25 接続用
68
32
25
K-HR25(B)
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください