オーケー器材
断熱ドレンホースチーズ
断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。
また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
色
アイボリー
材質
(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる
耐熱温度(℃)
-40~80
保温材厚(mm)
6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(Φmm)
適合ホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24808123
K-HRT19
1セット(30個)
断熱ドレンホースK-HR19(B)同士の接続用*
62
38
19
K-HR19(B)
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24808132
K-HRT25
1セット(20個)
断熱ドレンホースK-HR25(B)同士の接続用*
78
46
25
K-HR25(B)
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24808148
K-HRTH19
1セット(30個)
断熱ドレンホースK-HR19(B)同士の接続用・保温材付
62
38
19
K-HR19(B)
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24808157
K-HRTH25
1セット(20個)
断熱ドレンホースK-HR25(B)同士の接続用・保温材付
78
46
25
K-HR25(B)
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください