曜日別特売

ドリル VSE

ドリル VSE - DIJET(ダイジェット工業)ドリル VSE - DIJET(ダイジェット工業)ドリル VSE - DIJET(ダイジェット工業)ドリル VSE - DIJET(ダイジェット工業)ドリル VSE - DIJET(ダイジェット工業)ドリル VSE - DIJET(ダイジェット工業)
内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃径D(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
柄径(Φmm)
材質
全長(mm)
全長L(mm)
全長
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00898363VSE-010-60°--10.154--超微粒子40--2
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
00898372VSE-010-90°--10.154--超微粒子40--2
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
00898354VSE-010-120°--10.154--超微粒子40--2
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
00898406VSE-015-90°--1.50.154--超微粒子40--3
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
00898388VSE-015-120°--1.50.154--超微粒子40--3
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
00898424VSE-020-60°--20.154--超微粒子40--4
16,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
00898433VSE-020-90°--20.154--超微粒子40--4
16,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
05105773VSE-030-60°3-----6超硬合金--50-
13,490
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
05105782VSE-030-90°33---66超硬合金-5050-
13,490
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
24888587VSE-030-120°------------
13,490
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
24888605VSE-040-60°------------
13,490
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
05105816VSE-040-90°44---66超硬合金-5050-
13,490
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
24888623VSE-050-60°------------
16,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
05105843VSE-050-90°5-----8超硬合金--60-
16,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
24888614VSE-050-120°------------
16,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
24888648VSE-060-60°------------
17,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
05105877VSE-060-90°66---88超硬合金-7070-
17,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
24888632VSE-060-120°------------
17,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
24888666VSE-080-60°------------
19,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05105904VSE-080-90°88---1010超硬合金-8080-
19,760
11,980
13,178(税込)
当日出荷
24888657VSE-080-120°------------
19,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
24888684VSE-100-60°------------
26,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
05105931VSE-100-90°1010---1212超硬合金-9090-
26,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
24888675VSE-100-120°------------
26,960
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
24888702VSE-120-60°------------
31,370
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
05105965VSE-120-90°1212---1212超硬合金-100100-
31,370
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
24888693VSE-120-120°------------
31,370
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
24888727VSE-160-60°------------
68,220
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
05105992VSE-160-90°16-----16超硬合金--120-
68,220
41,980
46,178(税込)
当日出荷
24888718VSE-160-120°------------
68,220
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
05106017VSE-200-60°20-----20超硬合金--140-
112,130
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
05106026VSE-200-90°20-----20超硬合金--140-
112,130
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
24885473VSE-200-120°------------
112,130
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
00898397VSE-015-60°--1.50.154--超微粒子40--3
16,000
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
00898415VSE-020-120°--20.154--超微粒子40--4
16,000
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
00898458VSE-025-60°--2.50.154--超微粒子40--5
16,000
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
00898467VSE-025-90°--2.50.154--超微粒子40--5
16,000
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
00898442VSE-025-120°--2.50.154--超微粒子40--5
16,000
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
24888596VSE-040-120°------------
13,490
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする