曜日別特売

Jカラー Vibrant Series

Jカラー Vibrant Series - ターナー色彩Jカラー Vibrant Series - ターナー色彩Jカラー Vibrant Series - ターナー色彩Jカラー Vibrant Series - ターナー色彩Jカラー Vibrant Series - ターナー色彩Jカラー Vibrant Series - ターナー色彩Jカラー Vibrant Series - ターナー色彩Jカラー Vibrant Series - ターナー色彩
(1件のレビュー)

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。
乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
心をはずませるような、ビビッドでインパクトのあるカラーバリエーション。より自分らしく個性的に、スタイルのある空間を表現します。

特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911215JC05VI1A1缶(500mL)ダリア パープルVI-1a
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911224JC05VI1B1缶(500mL)ピーコック ブルーVI-1b
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911233JC05VI1C1缶(500mL)パティナ グリーンVI-1c
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911242JC05VI1D1缶(500mL)ハバナ ローズVI-1d
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911258JC05VI2A1缶(500mL)ターコイズ ブルーVI-2a
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911267JC05VI2B1缶(500mL)ミモザ イエローVI-2b
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911276JC05VI2C1缶(500mL)パーシモンVI-2c
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911285JC05VI2D1缶(500mL)ベルフラワーVI-2d
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911294JC05VI3A1缶(500mL)カーディナル レッドVI-3a
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911303JC05VI3B1缶(500mL)アンティック グリーンVI-3b
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911312JC05VI3C1缶(500mL)グレープ グリーンVI-3c
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911328JC05VI3D1缶(500mL)アメジストVI-3d
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911337JC05VI4A1缶(500mL)ウィロー グリーンVI-4a
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911346JC05VI4B1缶(500mL)ジェンシアン ブルーVI-4b
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911355JC05VI4C1缶(500mL)インディゴ ブルーVI-4c
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911364JC05VI4D1缶(500mL)サフラン イエローVI-4d
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911373JC20VI1A1缶(2L)ダリア パープルVI-1a
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911382JC20VI1B1缶(2L)ピーコック ブルーVI-1b
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911398JC20VI1C1缶(2L)パティナ グリーンVI-1c
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911407JC20VI1D1缶(2L)ハバナ ローズVI-1d
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911416JC20VI2A1缶(2L)ターコイズ ブルーVI-2a
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911425JC20VI2B1缶(2L)ミモザ イエローVI-2b
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911434JC20VI2C1缶(2L)パーシモンVI-2c
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911443JC20VI2D1缶(2L)ベルフラワーVI-2d
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911452JC20VI3A1缶(2L)カーディナル レッドVI-3a
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911468JC20VI3B1缶(2L)アンティック グリーンVI-3b
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911477JC20VI3C1缶(2L)グレープ グリーンVI-3c
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911486JC20VI3D1缶(2L)アメジストVI-3d
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911495JC20VI4A1缶(2L)ウィロー グリーンVI-4a
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911504JC20VI4B1缶(2L)ジェンシアン ブルーVI-4b
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911513JC20VI4C1缶(2L)インディゴ ブルーVI-4c
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911522JC20VI4D1缶(2L)サフラン イエローVI-4d
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911538JC40VI1A1缶(4L)ダリア パープルVI-1a
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911547JC40VI1B1缶(4L)ピーコック ブルーVI-1b
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911556JC40VI1C1缶(4L)パティナ グリーンVI-1c
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911565JC40VI1D1缶(4L)ハバナ ローズVI-1d
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911574JC40VI2A1缶(4L)ターコイズ ブルーVI-2a
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911583JC40VI2B1缶(4L)ミモザ イエローVI-2b
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911592JC40VI2C1缶(4L)パーシモンVI-2c
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911608JC40VI2D1缶(4L)ベルフラワーVI-2d
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911617JC40VI3A1缶(4L)カーディナル レッドVI-3a
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911626JC40VI3B1缶(4L)アンティック グリーンVI-3b
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911635JC40VI3C1缶(4L)グレープ グリーンVI-3c
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911644JC40VI3D1缶(4L)アメジストVI-3d
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911653JC40VI4A1缶(4L)ウィロー グリーンVI-4a
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911662JC40VI4B1缶(4L)ジェンシアン ブルーVI-4b
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911678JC40VI4C1缶(4L)インディゴ ブルーVI-4c
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911687JC40VI4D1缶(4L)サフラン イエローVI-4d
9,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24911696JC15VI1A1缶(15L)ダリア パープルVI-1a
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24911705JC15VI1B1缶(15L)ピーコック ブルーVI-1b
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24911468
2017-08-23
用途: 室内の壁
その他業種

とても素敵な色です。粘度も適度で、塗りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする