USBカーチャージャー 1A

USBカーチャージャー 1A - 多摩電子
(2件のレビュー)

クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。

ブラック材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC質量(g)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22定格出力DC5V/1A定格入力DC12V-24V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24896366TK41UK
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24896366
2023-11-11
用途: スマホチャージャー

車からの携帯電話の充電用。頭が出っ張らないので、つけたままでも違和感が少なくて使いやすいです。

対象商品 : 24896366
2020-07-06
用途: 車載機の充電
運輸・通信業

元々使用していたUSBカーチャージャーがすぐ壊れていたのですが、こちらの商品は何も問題なく使用できています。
手間を取られなくなって、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする