曜日別特売

USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ

USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ - 多摩電子

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(コネクタケース)PVCブラック質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6アズワン品番65-0414-60通信速度480Mbpsオス形状Type-Cメス形状microUSB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24896488TH25CSK
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする