スマートフォン用モノラルハンズフリー

スマートフォン用モノラルハンズフリー - 多摩電子

スマートフォンで手ぶら通話ができるモノラルタイプのハンズフリー。
着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。
遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。
耳穴のサイズに合わせて選べる、S/M/L 3サイズのイヤーパッド付き。
ポケットなどに固定できる便利なクリップ付き。

ケーブル長(m)約1.3イヤホン形状カナル型コード種類コードクリップ付ブラック形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型プラグΦ3.5mm-4極ミニプラグ音圧レベル(dB)出力/96±3(1KHz時)インピーダンス(Ω)イヤホン部:16±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10開回路電圧レベル(dB)-40内容量1個
注意
※メーカーHPの適合表にて適合機種を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24896567TSH36SMK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする