iPhone用モノラル巻き取りハンズフリー

iPhone用モノラル巻き取りハンズフリー - 多摩電子

スマートフォン用モノラル巻き取りハンズフリー
巻き取り収納タイプでコンパクトに収納できます。
ポケット等に固定できる便利なクリップ付。
着信スイッチ付&高感度マイク搭載。

材質コード:OFCリッツ線ブラック質量(g)コード部:約17形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型コード長さ(m)約0.9プラグΦ3.5mm音圧レベル(dB)出力/96±3(1KHz時)アズワン品番65-0374-42インピーダンス(Ω)イヤホン部:32±15%(1KHz時)、マイク部:2.2k(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10開回路電圧レベル(dB)-40±4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24896594T6206
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする