巻取りモノラルハンズフリー外部接続端子

巻取りモノラルハンズフリー外部接続端子 - 多摩電子
(1件のレビュー)

外部接続端子専用 片側巻き取りモノラルハンズフリー
使用しない時は、コードをすっきり収納できる片側巻き取り式のコードリールを採用。
外部接続端子専用。
音声認識対応。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。

イヤホン形状カナル型コード種類巻き取り式ブラック形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型音圧レベル(dB)出力/102(1KHz時)インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2.2K(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10開回路電圧レベル(dB)-58内容量1個
注意
※メーカーHPの適合表にて適合機種を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24896603THM219K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24896603
2019-12-16
用途: 車移動
製造業

過去両耳タイプを使用しておりましたが、それが壊れまた両耳タイプがよかったのですがガラケー用が市場から消え、仕方なくこれを選びました。過去何度も片耳タイプを試しましたがどれも音が小さい、すぐ壊れるなど不満でしたが、これは相手の声がよく聞こえストレスなく使用できます。これにしてよかったです。あと何個か買っておこうかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする